3-polige Steckdose 12 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3-polige Steckdose 12 V

  • Kontaktausführung: Steckkontakt
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Werkstoff Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
  • Stromstärke max.: 25 A
  • Schutzart IP: IP 54
  • DIN: 9680
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
Art.-Nr. Kontaktausfüh... Werkstoff Gehäuse Werkstoff Kontakte Stromstärke max. Anzahl VE
Preis/VE
0555315200
Steckkontakt Kunststoff Kupfer-Zink-Legierung 25 A
2 St.
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
Verbesserter Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz


Durch Verschraubung mit Gummiabdichtung

Leistungsnachweis

Nach DIN 9680



Schutzklasse: IP 54