Motoröl TRIATHLON® Ultra 10W-40

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motoröl TRIATHLON® Ultra 10W-40

Leichtlauf-Motorenöl mit Synthesekomponenten für Pkw

  • Öltyp: Mineralisch
  • Viskositätsklasse: 10W-40
  • Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle: PSA B71 2294
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Dichte: 0,88 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 15°C
  • Flammpunkt min.: 228 °C
  • Pourpoint: -33 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Freigabe für Motoröle Öltyp Viskositätskl... Anzahl VE
Preis/VE
0897110401
1 l MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00, API SL/CF, ACEA A3/B4 Mineralisch 10W-40
0897110402
5 l VW 505 00, MB 229.1, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SL/CF Mineralisch 10W-40
0897110405
208 l VW 505 00, MB 229.1, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SL/CF Mineralisch 10W-40
1 St.
0897110403
20 l VW 505 00, MB 229.1, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SL/CF Mineralisch 10W-40
1 St.
0897110404
60 l VW 505 00, MB 229.1, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SL/CF Mineralisch 10W-40
1 St.
0897110409
MB 229.1, VW 505 00, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SL/CF Mineralisch 10W-40
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
Kraftstoffsparendes Leichtlauföl mit gutem Kaltstartverhalten



Bester Verschleiß und Korrosionsschutz



Mineralisch



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

ACEA A3-04/B3-04,API SL/CF, VW 501 01 / 505 00, MB-Freigabe 229.1

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.