Rollladensystem Vertikal-Montagebox
Rollladensystem Vertikal-Montagebox - 1
Rollladensystem Vertikal-Montagebox - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollladensystem Vertikal-Montagebox

Für Aufsatz- und Hängeschränke

  • Werkstoff: Kunststoff/Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Lamellenbreite: 20 mm
  • Einbautiefe: 305 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Korpusbreite Korpushöhe min. Korpushöhe max. Anzahl VE
Preis/VE
0684903070
Edelstahl F9 500 mm 600 mm 1000 mm
1 St.
0684903071
Edelstahl F9 500 mm 1000 mm 1500 mm
1 St.
0684903072
Edelstahl F9 600 mm 600 mm 1000 mm
1 St.
0684903073
Edelstahl F9 600 mm 1000 mm 1500 mm
1 St.
0684903077
Edelstahl F9 900 mm 1000 mm 1500 mm
1 St.
0684903040
Silberfarben 500 mm 600 mm 1000 mm
1 St.
0684903041
Silberfarben 500 mm 1000 mm 1500 mm
1 St.
0684903042
Silberfarben 600 mm 600 mm 1000 mm
1 St.
0684903043
Silberfarben 600 mm 1000 mm 1500 mm
1 St.
0684903047
Silberfarben 900 mm 1000 mm 1500 mm
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
20 mm-Lamellen



Rollladen-Montagebox


  • Einfache und schnelle Montage

  • Robust, minimaler Platzbedarf


Hochwertiger Gewichtsausgleich durch Federwelle


Rollladen lässt sich sehr leicht bewegen, komfortables Öffnen und Schließen



Bei 19 mm Seitenstärke beträgt das Fugenbild 2,5 mm



Werkstoff/Oberfläche: Hochwertiger Kunststoff und Echt-Alu-Komponenten, ummantelt mit edlem Aluminiumband in Edelstahl-Optik oder Aluminium-Oberfläche


  • Hochwertige Optik

  • Bündige Oberfläche


Flächiger Elementrollladen


Einbautiefe mindestens 305 mm

Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!