2K-Universalmesser Set Limited Edition
2K-Universalmesser Set Limited Edition - 1
2K-Universalmesser Set Limited Edition - 2
2K-Universalmesser Set Limited Edition - 3
2K-Universalmesser Set Limited Edition - 4
2K-Universalmesser Set Limited Edition - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Universalmesser Set Limited Edition

3-teilig. Bestehend aus einem 2K-Universalmesser, einer Lederscheide und einem Feuerstarter.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 3 Stck
  • Länge: 220 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Klingenstärke: 2 mm
  • Klingenbreite: 20 mm
  • Ausführung: Mit Lederscheide
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Länge Klingenlänge Klingenstärke Anzahl VE
Preis/VE
071566 550
3 Stck 220 mm 100 mm 2 mm
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
  • Extrem korrosionsbeständiger NanoKorr Premium-Edelstahl

  • Sehr hohe Schneidenhärte von 58 HRC, für lange Schärfe

  • Die Messerklinge ist extrem sicher mit dem Griff verbunden

  • Rutschfester und ergonomischer 2Komponenten-Griff

  • Hochwertige Lederscheide mit Sicherungsschlaufe

  • Inklusive Feuerstarter, mit trockenem Zunder kann hiermit ein Feuer entfacht werden