Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Durchgangslöcher bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.

  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Gusseisen, Nichteisen Metall, Holz, Hartholz
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 338 / 5xD
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch
  • Oberfläche: Mehrfachveredelt
  • Schneidstoff: HSS
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Bohrtiefe max. (D): 5xD
  • Typ: SMART STEP

Artikelbeschreibung lesen

In 33 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schaftform Länge Spannutlänge Anzahl VE
Preis/VE
0624930100
1 mm Zylindrisch 34 mm 12 mm
10 St.
0624930150
1,5 mm Zylindrisch 40 mm 18 mm
10 St.
0624930200
2 mm Zylindrisch 49 mm 24 mm
10 St.
0624930250
2,5 mm Zylindrisch 57 mm 30 mm
10 St.
0624930300
3 mm Zylindrisch 61 mm 33 mm
10 St.
0624930320
3,2 mm Zylindrisch 65 mm 36 mm
10 St.
0624930330
3,3 mm Zylindrisch 65 mm 36 mm
10 St.
0624930350
3,5 mm Zylindrisch 70 mm 39 mm
10 St.
0624930400
4 mm 3-Flächenschaft 75 mm 43 mm
10 St.
0624930420
4,2 mm 3-Flächenschaft 75 mm 43 mm
10 St.
0624930450
4,5 mm 3-Flächenschaft 80 mm 47 mm
10 St.
0624930490
4,9 mm 3-Flächenschaft 86 mm 52 mm
10 St.
0624930510
5,1 mm 3-Flächenschaft 86 mm 52 mm
5 St.
0624930500
5 mm 3-Flächenschaft 86 mm 52 mm
10 St.
0624930550
5,5 mm 3-Flächenschaft 93 mm 57 mm
5 St.
0624930600
6 mm 3-Flächenschaft 93 mm 57 mm
5 St.
0624930650
6,5 mm 3-Flächenschaft 101 mm 63 mm
5 St.
0624930680
6,8 mm 3-Flächenschaft 109 mm 69 mm
5 St.
0624930700
7 mm 3-Flächenschaft 109 mm 69 mm
5 St.
0624930750
7,5 mm 3-Flächenschaft 109 mm 69 mm
5 St.
0624930800
8 mm 3-Flächenschaft 117 mm 75 mm
5 St.
0624930850
8,5 mm 3-Flächenschaft 117 mm 75 mm
1 St.
0624930900
9 mm 3-Flächenschaft 125 mm 81 mm
1 St.
0624930950
9,5 mm 3-Flächenschaft 125 mm 81 mm
1 St.
0624931000
10 mm 3-Flächenschaft 133 mm 87 mm
1 St.
0624931020
10,2 mm 3-Flächenschaft 133 mm 87 mm
1 St.
0624931050
10,5 mm 3-Flächenschaft 133 mm 87 mm
1 St.
0624931100
11 mm 3-Flächenschaft 142 mm 94 mm
1 St.
0624931150
11,5 mm 3-Flächenschaft 142 mm 94 mm
1 St.
0624931200
12 mm 3-Flächenschaft 151 mm 101 mm
1 St.
0624931250
12,5 mm 3-Flächenschaft 151 mm 101 mm
1 St.
0624931300
13 mm 3-Flächenschaft 151 mm 101 mm
1 St.
0624930520
5,2 mm 3-Flächenschaft 86 mm 52 mm
5 St.
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
Der erste Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)



Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ankörnen



Sehr komfortables Bohren


  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Schräges Bohren möglich

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Perfekt zum Ausbohren von Nieten

  • Ideal für den Fensterbau


Signifikant schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen