Aluminium-Airline-Zurrschiene versenkbar
Aluminium-Airline-Zurrschiene versenkbar - 1
Aluminium-Airline-Zurrschiene versenkbar - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Airline-Zurrschiene versenkbar

  • Breite: 44 mm
  • Höhe: 11,5 mm
  • Farbe: Aluminiumfarben
  • Werkstoff: Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Länge Produktgewicht (per Stück) Breite Anzahl VE
Preis/VE
096380 294
ZSF1000 1000 mm 0,69 kg 44 mm
1 St.
096380 295
ZSF1500 1500 mm 1,040 kg 44 mm
1 St.
096380 296
ZSF2000 2000 mm 1,380 kg 44 mm
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
  • Für verschiedene Transportaufgaben

  • Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen

  • Zum Versenken in der Bodenplatte

  • Inklusive Befestigungsmaterial