Schiebetürmuschel oval

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schiebetürmuschel oval

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Länge: 120 mm
  • Breite: 40 mm
  • Montageart: Zum Einlassen
  • Geeignet für: Schiebetüren aus Holz
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Anzahl Befestigungspunkte: 2-Punkt
  • Lieferumfang: 2 Schiebetürmuscheln
  • Lochabstand (vertikal): 105 mm
  • Lochdurchmesser: 4,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schlosstyp Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688160620
Silber F1 Ohne Lochung Aluminium
0688160622
Silber F1 Profilzylinder Aluminium
0688160621
Silber F1 Buntbart Aluminium
0688160623
Neusilber F2 Ohne Lochung Aluminium
0688160625
Neusilber F2 Profilzylinder Aluminium
0688160624
Neusilber F2 Buntbart Aluminium
0688160628
Edelstahl F9 Profilzylinder Aluminium
0688160627
Edelstahl F9 Buntbart Aluminium
0688160626
Edelstahl F9 Ohne Lochung Aluminium
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
Für die Ausfräsung kann der Maschinen-Kunstbohrer Ø 30 mm verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.