Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern - 1
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125, Messing, blank

  • Normen: DIN 125
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
040000010
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
500 St.
040000014
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
200 St.
040000012
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
500 St.
040000016
M16 17 mm 30 mm 3 mm
200 St.
040000018
M18 19 mm 34 mm 3 mm
100 St.
040000020
M20 21 mm 37 mm 3 mm
100 St.
040000024
M24 25 mm 44 mm 4 mm
50 St.
040000027
M27 28 mm 50 mm 4 mm
100 St.
04000003
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
1000 St.
040000042
M42 43 mm 78 mm 7 mm
25 St.
040000030
M30 31 mm 56 mm 4 mm
50 St.
04000005
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
1000 St.
04000008
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
500 St.
04000006
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
1000 St.
040010
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
040012
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
040016
M16 17 mm 30 mm 3 mm
100 St.
040020
M20 21 mm 37 mm 3 mm
50 St.
04003
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
04004
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
04008
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
040000036
M36 37 mm 66 mm 5 mm
25 St.
040014
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
100 St.
04005
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
04006
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
04000004
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
1000 St.
040000023
M2,5 2,7 mm 6 mm 0,5 mm
1000 St.
0400260
M2,6 2,8 mm 7 mm 0,5 mm
1000 St.