Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mit Anhängeclip
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
Regelbarer Durchflussgrad
Luftfluss ist durch Verdrehen einstellbar. Der Düsendurchmesser von 3 mm ermöglicht einen max. Durchfluss von 360 l/min bei 6 bar.
Klein und handlich
Geringe Länge von 119 mm
Direkt einsetzbar
Integrierter Kupplungsstecker mit 7,2 mm ermöglicht den direkten Anschluss mit einer Druckluftkupplung.
Robuste Ausführung
Duralaluminium-Gehäuse mit Perbunan-Dichtung.
Zur gezielten Reinigung von Zylinderköpfen, Bremsen, Alufelgen, Werkzeugen und anderen Teilen bei Verschmutzungen durch lose Rückstände.