Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzscheibe - 1
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzscheibe - 2
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzscheibe - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzscheibe

Vielseitige Abstandsmontage für nahezu alle Lastbereiche

  • Außendurchmesser: 40 mm
  • Werkstoff: PA - Polyamid

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausgleichstärke Farbe Außendurchmesser Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0911110002
2 mm Schwarz 40 mm PA - Polyamid
50 St.
0911110005
5 mm Schwarz 40 mm PA - Polyamid
50 St.
0911110003
3 mm Schwarz 40 mm PA - Polyamid
50 St.
0911110001
2 mm Weiß 40 mm PA - Polyamid
50 St.
0911110010
10 mm Schwarz 40 mm PA - Polyamid
25 St.
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
  • Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann

  • Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben

  • Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage

  • Das Amo-Max-System ist demontierbar.


Glasfaserverstärkter Kunststoff (Polyamid PA6)


  • Schlagzäh, abriebfest und schwingungsdämpfend

  • Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

  • Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Temperaturbeständig von –30°C bis +100°C

Prüfbericht 031-02 und 05-141