Lochplattenwinkel
Lochplattenwinkel - 1
Lochplattenwinkel - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lochplattenwinkel

Die Lochplattenwinkel sind ideal für einfache sich kreuzende Holz/Holz-Anschlüsse. Für tragende Anschlüsse mit geringen Lastanforderungen.

  • Stärke: 2,5 mm
  • Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH: 5 / 5 mm
  • Zulassung: ETA-09/0216
  • Ausführung: Ohne Steg
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoffbezeichnung: DX51D
  • Norm Werkstoff: DIN EN 10327:2004
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe Tiefe Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
0681446250
60 x 40 mm 40 mm 5 + 5 Stck 83 g
100 St.
0681661250
100 x 60 mm 60 mm 13 + 14 Stck 208 g
50 St.
0681664250
40 x 60 mm 60 mm 4 + 5 Stck 84 g
100 St.
0681886250
60 x 80 mm 80 mm 10 + 10 Stck 173 g
50 St.
0681666250
60 x 60 mm 60 mm 7 + 8 Stck 125 g
50 St.
0681888250
80 x 80 mm 80 mm 7 + 7 Stck 226 g
25 St.
0681665250
50 x 60 mm 60 mm 6 + 6 Stck 100 g
50 St.
0681111250
100 x 100 mm 100 mm 22 + 23 Stck 358 g
25 St.
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
  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013

ETA-09/216

Technische Änderungen vorbehalten!

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.