W-SL Träger U100
W-SL Träger U100 - 1
W-SL Träger U100 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

W-SL Träger U100

U-Stahl mit geneigten bzw. parallelen inneren Flanschflächen, kalt bzw. warm gewalzt

  • Länge: 600 cm
  • Höhe: 100 mm
  • Breite: 50 mm
  • Materialstärke: 8,5 mm
  • Bohrungsdurchmesser: 18 mm
  • Lochabstand: 50 mm
  • Abstand 1: 50 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht pro Meter: 10,5 kg
  • Lieferumfang: 1 Stck. mit Länge 6m

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Länge Höhe Breite Anzahl VE
Preis/VE
0862991100
Feuerstückverzinkt 600 cm 100 mm 50 mm
600 St.
0862991125
Grundiert 600 cm 100 mm 50 mm
600 St.
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
Zuschnittlängen bei Bestellung separat angeben. Zuschnitte erfolgen im Lochraster 50 mm.


Für die Abrechnung gelten Zuschläge nach DIN 18379 bis DIN 18382.

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support-Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.