Premium Arbeitslatzhose

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Premium Arbeitslatzhose

Sportliche und komfortable Latzhose mit einer idealen Passform sowie optimaler Bewegungsfreiheit.

  • Werkstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 245 g
  • Normen: EN 14404
  • EN-Norm: 14404
  • Waschbar bei: 60°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M004121025
Schwarz, Grau 25 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121026
Schwarz, Grau 26 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121027
Schwarz, Grau 27 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121044
Schwarz, Grau 44 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121046
Schwarz, Grau 46 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121048
Schwarz, Grau 48 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121050
Schwarz, Grau 50 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121052
Schwarz, Grau 52 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121054
Schwarz, Grau 54 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121056
Schwarz, Grau 56 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121058
Schwarz, Grau 58 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121060
Schwarz, Grau 60 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121094
Schwarz, Grau 94 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121098
Schwarz, Grau 98 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121102
Schwarz, Grau 102 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121106
Schwarz, Grau 106 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004121110
Schwarz, Grau 110 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123025
Royalblau, Marineblau 25 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123026
Royalblau, Marineblau 26 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123027
Royalblau, Marineblau 27 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123044
Royalblau, Marineblau 44 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123046
Royalblau, Marineblau 46 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123048
Royalblau, Marineblau 48 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123050
Royalblau, Marineblau 50 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123052
Royalblau, Marineblau 52 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123054
Royalblau, Marineblau 54 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123058
Royalblau, Marineblau 58 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123060
Royalblau, Marineblau 60 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123094
Royalblau, Marineblau 94 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123098
Royalblau, Marineblau 98 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123106
Royalblau, Marineblau 106 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
1 St.
M004123110
Royalblau, Marineblau 110 65% Polyester, 35% Baumwolle 245 g
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
  • Strapazierfähig, pflegeleicht

  • Vorder-, Schenkel-, Gesäßtaschen, Handytasche

  • Reflexbiesen, Möglichkeiten zur Ansteckung von Systemtaschen

  • Bund mit Gummizug, elastische und verstellbare Träger mit Steckschnallen

  • Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404