Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen - 0
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen - 1
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen - 2
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen - 0
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen - 1
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen - 2
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen - 0
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen - 1
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen - 2
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen - 0
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen - 1

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen

Kombinationsverriegelung: Gemeinsames Einfahren der Kraftkeile und der Bolzen in den Türrahmen.

  • Geeignet für Falzluft: 4 mm/12 mm (Eurofalz)
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Stulplänge: 2200 mm
  • Schlosskastendicke: 15,5 mm
  • Schlosskastenlänge der Nebenschlösser: 150 mm
  • Schlosskastenbreite der Nebenschlösser: 40 mm
  • Schlosskastendicke der Nebenschlösser: 16 mm
  • Widerstandsklasse: RC 3
  • EN-Norm: 1627, 1628, 1629, 1630, 14351-1
  • DIN: 18251-3
  • Zulassung: QM 343:2009
  • EG Konformitätserklärung (CE): CE-Kennzeichnung über Systemprüfung möglich

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Stulpbreite Dornmaß Entfernung (Griff-Schloss) Anzahl VE
Preis/VE
0688526442
Gefälzte Holztüren, Haustüren 16 mm 65 mm 92 mm
1 St.
0688526742
Gefälzte Holztüren, Haustüren 20 mm 65 mm 92 mm
1 St.
0688526443
Gefälzte Holztüren, Haustüren 16 mm 65 mm 92 mm
1 St.
0688526743
Gefälzte Holztüren, Haustüren 20 mm 65 mm 92 mm
1 St.
0688526122
Gefälzte Holztüren, Wohnungseingangstüren 16 mm 55 mm 72 mm
1 St.
0688526202
Gefälzte Holztüren, Wohnungseingangstüren 20 mm 55 mm 72 mm
1 St.
0688526208
Gefälzte Holztüren, Wohnungseingangstüren 20 mm 65 mm 72 mm
1 St.
0688526252
Gefälzte Holztüren, Haustüren 20 mm 80 mm 92 mm
1 St.
0688526253
Gefälzte Holztüren, Haustüren 20 mm 80 mm 92 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Verriegelungsvorgang: Kraftkeile ziehen das Türblatt sicher an den Türrahmen an, danach folgen die Bolzen.


Beugt dem Verzug der Tür bestmöglich vor



Bolzen, Kraftkeile und Riegel sind schon nach einer Schlüsselumdrehung rückdruckgesichert.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.