Motoröl TRIATHLON® Extra II 5W-30

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motoröl TRIATHLON® Extra II 5W-30

Modernes Leichtlauf-Motorenöl für Pkw

  • Öltyp: HC-Synthese
  • Viskositätsklasse: 5W-30
  • Empfohlene Anwendungsbereiche für Motoröle: Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-A
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Dichte: 0,855 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 15°C
  • Flammpunkt min.: 228 °C
  • Pourpoint: -33 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Freigabe für Motoröle Öltyp Viskositätskl... Anzahl VE
Preis/VE
0897905341
1 l Ford WSS-M2C 913-D, ACEA A5, ACEA B5 HC-Synthese 5W-30
0897905342
5 l Ford WSS-M2C 913-D, ACEA A5, ACEA B5 HC-Synthese 5W-30
0897905343
20 l Ford WSS-M2C 913-D, ACEA A5, ACEA B5 HC-Synthese 5W-30
1 St.
0897905344
60 l ACEA A5, ACEA B5, Ford WSS-M2C 913-D HC-Synthese 5W-30
1 St.
0897905345
208 l Ford WSS-M2C 913-D, ACEA A5, ACEA B5 HC-Synthese 5W-30
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
Hohe Scher- und Alterungsstabilität



Wirkt kraftstoffsparend und emissionsmindernd



HC-Synthese



TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller

ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C 913-D



Würth empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:


Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A / Ford WSS-M2C 913-B / Ford WSS-M2C 913-C

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.