Alu-Klebeband

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alu-Klebeband

Alubedampftes Polypropylen, ohne Trennlage

  • Trägermaterial: Aluminiumbeschichtetes Polypropylen
  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Dicke: 0,05 mm
  • Farbe: Silberfarben
  • Länge: 100 m
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 70 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 10 bis 30 °C
  • Klebekraft bei 25 mm: 6 N
  • Reißdehnung: 90 %
  • Silikonfrei: Ja
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Nein
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Trägermaterial Klebstoffbasis Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0874100331
75 mm Aluminiumbeschichtetes Polypropylen Acrylat 0,05 mm
1 St.
0874100332
100 mm Aluminiumbeschichtetes Polypropylen Acrylat 0,05 mm
1 St.
0874100330
50 mm Aluminiumbeschichtetes Polypropylen Acrylat 0,05 mm
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
  • Keine Trennlage

  • Reißfest