Akku-Trenngerät TG 12-A
Akku-Trenngerät TG 12-A - 1
Akku-Trenngerät TG 12-A - 2
Akku-Trenngerät TG 12-A - 3
Akku-Trenngerät TG 12-A - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Trenngerät TG 12-A

Sehr kompaktes und handliches 12 Volt Trenngerät für alle Trennarbeiten, bei denen es schnell gehen muss. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-19500 U/min(rpm)
  • Trennscheibendurchmesser max.: 76 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M5
  • Länge: 202 mm
  • Breite: 88 mm
  • Höhe: 105 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 0,7 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
57001202
Mit 2 x 2 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör 2 Stck 2 Ah 12 V/DC
1 St.
570012001
Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör 12 V/DC
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Sehr kompakte und ergonomische Bauform


Leicht und handlich für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten auf der Baustelle.



Schneller Arbeitsfortschritt


  • Leistungsstarker EC Motor: bürstenlos, kraftvoll, langlebig, effizient und wartungsfrei

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit


Schnelle Bremszeit


Trennscheibe stoppt in weniger als 1 Sekunde, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde (abhängig vom Gewicht der Trennscheibe).



Einfacher Scheibenwechsel


Spindelarretierung muss bei einem Scheibenwechsel nicht ständig gedrückt werden.



Schnellverstellbare Schutzhaube


Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube



Mit Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



In vielen Anwendungsbereichen und Materialien einsetzbar



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.