Nfz-Scheibenwischer
Nfz-Scheibenwischer - 1
Nfz-Scheibenwischer - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nfz-Scheibenwischer

Extrem robuste Vollmetallkonstruktion für Nutzfahrzeuge

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Lieferumfang Vergleichsnummer Anzahl VE
Preis/VE
0848080550
550 mm 1 x Hakenbefestigung 9 x 4 mm (F1, F1 short), 1 x Hakenbefestigung 12 x 4 mm (F2), 2 x Überfallbefestigungen 13,6 mm (U4) und 16,2 mm (U3) inkl. Schraube etc. SWF 132550/132560, Bosch 3397018155/3397018156, Bosch Kurznummer 55/56, Champion T55001/T55H02/T55H04/T55S02, Trico TX550
1 St.
0848080600
600 mm 1 x Hakenbefestigung 9 x 4 mm (F1, F1 short), 1 x Hakenbefestigung 12 x 4 mm (F2), 2 x Überfallbefestigungen 13,6 mm (U4) und 16,2 mm (U3) inkl. Schraube etc. SWF 132600, Bosch 3397018162, Bosch Kurznummer 62, Champion -, Trico TX600
1 St.
0848080603
600 mm 1 x Hakenbefestigung 9 x 4 mm, vormontierter Adapter mit integrierter Waschwasserdüse (1) (216705WHX) SWF VW15 Valeo), Bosch 3397118309, Bosch Kurznummer 609, Champion X60W, Trico TX603
1 St.
0848080650
650 mm 1 x Hakenbefestigung 9 x 4 mm (F1, F1 short), 1 x Hakenbefestigung 12 x 4 mm (F2), 2 x Überfallbefestigungen 13,6 mm (U4) und 16,2 mm (U3) inkl. Schraube etc. SWF 132650, Bosch 3397018165, Bosch Kurznummer 65, Champion T65H02/T65S04, Trico TX650
1 St.
0848080653
650 mm 1 x Hakenbefestigung 9 x 4 mm, vormontierter Adapter mit integrierter Waschwasserdüse (1) (216705WHX) SWF VM206 (Valeo), Bosch 3397001725, Bosch Kurznummer 725, Champion X65W, Trico TX653
1 St.
0848080700
700 mm 1 x Hakenbefestigung 9 x 4 mm (F1, F1 short), 1 x Hakenbefestigung 12 x 4 mm (F2), 2 x Überfallbefestigungen 13,6 mm (U4) und 16,2 mm (U3) inkl. Schraube etc.+ 2 x Waschdüsenleistenclips SWF 132701/132702, Bosch 3397002918/3397018170/3397018171, Bosch Kurznummer 70/71/72, Champion T70H02/T70H04/T70S04, Trico TX700
1 St.
0848080703
700 mm 1 x Hakenbefestigung 9 x 4 mm, vormontierter Adapter mit integrierter Waschwasserdüse (1) (216705WHX) SWF -, Bosch 3397004080, Bosch Kurznummer N74, Champion -, Trico TX703
1 St.
0848080800
800 mm Je eine Überfallbefestigung 22 mm, 25 mm, 27 mm inkl. Schraube etc. SWF 132801, Bosch 3397018180, Bosch Kurznummer 80, Champion T80S04, Trico TX800
1 St.
0848080900
900 mm Je eine Überfallbefestigung 22 mm, 25 mm, 27 mm inkl. Schraube etc. SWF 132900, Bosch 3397018190, Bosch Kurznummer 90, Champion T90S04, Trico TX900
1 St.
0848080901
900 mm 1 x Adapter (16 x 6 mm) für U-Haken-Wischerarm SWF 132901, Bosch 3397018191, Bosch Kurznummer 191, Champion -, Trico TX901
1 St.
0848081000
1000 mm Je eine Überfallbefestigung 22 mm, 25 mm, 27 mm inkl. Schraube etc. SWF 132000, Bosch 3397018199, Bosch Kurznummer 100, Champion T100S04, Trico TX1000
1 St.
0848081001
1000 mm 1 x Adapter (16 x 6 mm) für U-Haken-Wischerarm SWF 132001, Bosch 3397018198, Bosch Kurznummer 101, Champion -, Trico TX1001
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
Zweifacher Korrosionsschutz


Durch verzinkte Metallteile und Schutzlackierung



Schlierenfreie Reinigung


Selbst mikrofeine Tröpfchen durch auf 1/100 mm genau geschnittene Mikrodoppelkante



Hohe Wischgummibeständigkeit


Gegen Umwelteinflüsse wie UV und Ozon