Fräslehre für Fensterfalzlüfter Typ A
Fräslehre für Fensterfalzlüfter Typ A - 1
Fräslehre für Fensterfalzlüfter Typ A - 2
Fräslehre für Fensterfalzlüfter Typ A - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fräslehre für Fensterfalzlüfter Typ A

Mit dieser Fräslehre können die Belüftungsschlitze am Fensterflügel für den Fensterfalzlüfter Typ A rationell ausgeführt werden.

  • Werkstoff: Aluminium
  • Länge x Breite x Höhe: 100 x 360 x 100 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff Fenster: Holz
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
Art.-Nr. Werkstoff Länge x Breite x Höhe Farbe Werkstoff Fenster Anzahl VE
Preis/VE
0688090902
Aluminium 100 x 360 x 100 mm Schwarz Holz
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
  • Zur Verarbeitung wird ein Anlaufring ∅ 27 mm und ein Fräser ∅ 8 mm benötigt.

  • Vor dem ersten Verarbeiten empfehlen wir, eine Probefräsung durchzuführen.

  • Lieferzeit ca. 8 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.