Klippverschlussgürtel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klippverschlussgürtel

Robuster Gürtel mit Kunststoff-Klippverschluss für einfaches Öffnen.

  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Traglast max.: 10 kg
  • Bauchumfang min./max.: 800-1200 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 211 g
  • Länge: 1400 mm
  • Breite: 50 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Traglast max. Bauchumfang min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0715930231
PES - Polyester Schwarz, Grau 10 kg 800-1200 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Längenverstellbar durch Klettverschluss

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.