Edelstahl-Schlagschaber

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Edelstahl-Schlagschaber

Universalschaber mit Schlagkappe und Edelstahl-Blatt

  • Länge: 235 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Werkstoff: Edelstahl AISI 420
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klingenbreite Länge Klingenlänge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0714663352
25 mm 235 mm 100 mm Edelstahl AISI 420
1 St.
0714663353
50 mm 235 mm 100 mm Edelstahl AISI 420
1 St.
0714663354
75 mm 235 mm 100 mm Edelstahl AISI 420
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
  • Ballige Schlagkappe mit durchgehendem Klingenschaft

  • Ergonomischer 2K-Griff mit rutschfester Oberfläche, dämpft Hammerschläge

  • Spiegelpolierte Schaberklinge für einfache Reinigung

  • 1,8 mm starkes Edelstahl-Klingenblatt verhindert Kontaktkorrosion
Hinweis

Der Schaber ist zum Gebrauch mit dem Hammer vorgesehen, ist jedoch kein Meißel-Ersatz für Stemmarbeiten.