Karosserieklebstoff Powerbond
Karosserieklebstoff Powerbond - 1
Karosserieklebstoff Powerbond - 2
Karosserieklebstoff Powerbond - 3
Karosserieklebstoff Powerbond - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Karosserieklebstoff Powerbond

Hochfestes 2K-Epoxidharzsystem für die Karosseriereparatur

  • Chemische Basis: Epoxidharz
  • Farbe: Schwarz
  • Dichte: 1,1 g/cm³
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Zugfestigkeit min.: 30 N/mm²
  • Zugscherfestigkeit min.: 1.7 N/mm²
  • Zugscherfestigkeit Bedingung: nach 4 Stunden, 23°C, EN 1465
  • Zugfestigkeit Bedingung: bei 23°C, nach ASTM D-638
  • Härte nach Shore D: 80
  • Härte nach Shore Bedingung: nach DIN 53505
  • Topfzeit: 60 min
  • Topfzeit Bedingung: bei 23°C
  • Aushärtezeit: 4 h
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 120 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 190 °C
  • Endfestigkeit max.: 72 h
  • Endfestigkeit Bedingung: bei 23°C
  • Beständigkeit gegen: Benzin, Diesel, Kühlflüssigkeit, Motor- und Getriebeöle
  • VOC frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Zusatzartikel: Acetonreiniger, Art. 0893460; Roststop Quattro, Art. 08932141; Druckluft-Stabschleifer, Art. 07032310; Flexi-Disc, Art. 0578705 …; Nylon-Vliesscheibe, Art. 067322 50/75; Mini-Vliesscheibe, Art. 0673205.../207...; Gripzange, Art. 071409...

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhalt Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893450100
Doppelkartusche 225 ml Epoxidharz Schwarz
0893450110
Kartusche 195 ml Epoxidharz Schwarz
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
Hochfester Epoxidharzklebstoff


  • Durch die Reparatur wird die ursprüngliche Festigkeit und Steifigkeit wiederhergestellt

  • Weniger Punktschweißungen

  • Erfüllt die Anforderungen der Automobilhersteller


Glaspartikel-Technologie


Auch bei zu starkem Verpressen ist eine Klebstoff-Schichtdicke von 0,7-1,2 mm gewährleistet



Sehr gute Standfestigkeit


Kein Ablaufen des Klebstoffs an senkrechten Flächen (thixotrop)



Ausgezeichneter Korrosionsschutz


  • Die ursprüngliche Durchrostungsfestigkeit wird aufrechterhalten

  • Korrosionserscheinungen an den Schweißpunkten werden verhindert


Durchschweißbar



Schleif-/überlackierbar



Silikon- und VOC-frei

Hinweis

Nicht für tragende Karosserieteile (z.B. A-Säule, Längsträger) geeignet. Bei Teilersatz von Karosserieteilen nicht in Sichtflächen kleben, da „Schattenlinien“ möglich. Reparaturanweisung des Fahrzeugherstellers beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.