Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z
Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z - 1
Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenschraube mit Kreuzschlitz Z

DIN 7985, Stahl 4.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 7985
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Antriebart: Kreuzschlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 92 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0046410212
M2 12 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
0046410304
M3 4 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046410305
M3 5 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046410308
M3 8 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046410306
M3 6 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046410310
M3 10 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046410325
M3 25 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046410316
M3 16 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046410330
M3 30 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046410340
M3 40 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
0046410404
M4 4 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046410405
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046410408
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046410410
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046410412
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046410416
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046410414
M4 14 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046410422
M4 22 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
0046410420
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046410425
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
0046410430
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
0046410435
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
0046410440
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
1000 St.
0046410445
M4 45 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
0046410460
M4 60 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
0046410450
M4 50 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
0046410470
M4 70 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
0046410480
M4 80 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
0046410506
M5 6 mm 10 mm 3,8 mm
2000 St.
0046410510
M5 10 mm 10 mm 3,8 mm
2000 St.
0046410512
M5 12 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
0046410516
M5 16 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
0046410514
M5 14 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
0046410518
M5 18 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
0046410520
M5 20 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
0046410525
M5 25 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
0046410530
M5 30 mm 10 mm 3,8 mm
1000 St.
0046410550
M5 50 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046410560
M5 60 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
0046410570
M5 70 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
0046410606
M6 6 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
0046410610
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
0046410608
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
0046410612
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
0046410620
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
0046410616
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
0046410625
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
0046410630
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
0046410650
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
0046410645
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
0046410660
M6 60 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
0046410816
M8 16 mm 16 mm 6 mm
500 St.
0046410830
M8 30 mm 16 mm 6 mm
200 St.
0046410825
M8 25 mm 16 mm 6 mm
200 St.
0046412505
M2.5 5 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
0046412504
M2.5 4 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
0046412506
M2.5 6 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
0046412509
M2.5 9 mm 5 mm 2 mm
1000 St.
0046412510
M2.5 10 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
0046412512
M2.5 12 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
0046412516
M2.5 16 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
0046412520
M2.5 20 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
0046413504
M3.5 4 mm 7 mm 2,7 mm
2000 St.
0046410575
M5 75 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046410622
M6 22 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
0046410665
M6 65 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
0046413520
M3.5 20 mm 7 mm 2,7 mm
1000 St.
0046410312
M3 12 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046410406
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046410418
M4 18 mm 8 mm 3,1 mm
2000 St.
0046410508
M5 8 mm 10 mm 3,8 mm
2000 St.
0046410545
M5 45 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046410540
M5 40 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046410635
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
0046410640
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
0046410820
M8 20 mm 16 mm 6 mm
200 St.
0046412508
M2.5 8 mm 5 mm 2 mm
2000 St.
0046410322
M3 22 mm 6 mm 2,4 mm
1500 St.
0046410320
M3 20 mm 6 mm 2,4 mm
2000 St.
0046410535
M5 35 mm 10 mm 3,8 mm
500 St.
0046410614
M6 14 mm 12 mm 4,6 mm
1000 St.
0046410580
M5 80 mm 10 mm 3,8 mm
200 St.
0046410206
M2 6 mm 4 mm 1,6 mm
2000 St.
0046410455
M4 55 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
0046410670
M6 70 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
0046410850
M8 50 mm 16 mm 6 mm
200 St.
0046410590
M5 90 mm 10 mm 3,8 mm
100 St.
0046410680
M6 80 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
0046410208
M2 8 mm 4 mm 1,6 mm
1000 St.
0046410204
M2 4 mm 4 mm 1,6 mm
6000 St.
0046413506
M3.5 6 mm 7 mm 2,4 mm
100 St.
0046410303
M3 3 mm 6 mm 2,4 mm
1000 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenkopfschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).