Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL - 1
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL - 2
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL - 3
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL

Bürstenloser Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft, Aluminium-Druckgußgehäuse und Antivibrationsmechanismus für komfortables Arbeiten bei höchster Leistung

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1150 W
  • Leistungsabgabe: 650 W
  • Drehzahl bei Nennlast min./max.: 1430-2850 U/min(rpm)
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 250-500 U/min(rpm)
  • Schlagzahl min./max.: 1430-2850 U/min(rpm)
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-max
  • Schlagenergie: 8.7 J
  • Bohrdurchmesser in Beton min./max.: 12-40 mm
  • Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung (in Beton) min./max.: 25-35 mm
  • Bohrdurchmesser Durchbruchbohrer in Beton max.: 65 mm
  • Bohrleistung (Volumen) in Beton pro Minute max.: 1 cm³
  • Meisselleistung in Beton max.: 200 kg/h
  • Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max.: 105 mm
  • Maschinengewicht: 7,5 kg
  • Kabellänge: 3,8 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07025541
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1150 W
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
Wartungsfrei und langlebig


Brushless Motor



Für den harten Baustelleneinsatz geeignet


Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse



Ideal bei Arbeiten in weicheren Materialien


Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung



Gleichbleibende Drehzahlen unter Last


Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelun



Sicheres Arbeiten


Sicherheitsrutschkupplung entkoppelt mechanisch den Antrieb bei Blockieren des Bohrers



Ermüdungsfreies Arbeiten


12-fache Meißelverstellung ermöglicht das Anpassen an verschiedene Arbeitswinkel bei Meißelarbeiten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.