Quergriff-Stiftschlüssel Innensechskant

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Quergriff-Stiftschlüssel Innensechskant

Mit Seitenabtrieb

  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb Klingenlänge Zoll Anzahl VE
Preis/VE
061313204
4 mm 150 mm 27 x 82 x 13 mm 6 in
061313205
5 mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 6 in
061313206
6 mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 6 in
0613133025
2,5 mm 200 mm 27 x 82 x 13 mm 8 in
061313310
10 mm 200 mm 39 x 117 x 22 mm 8 in
061313304
4 mm 200 mm 27 x 82 x 13 mm 8 in
061313303
3 mm 200 mm 27 x 82 x 13 mm 8 in
061313306
6 mm 200 mm 35 x 105 x 17 mm 8 in
061313305
5 mm 200 mm 35 x 105 x 17 mm 8 in
061313308
8 mm 200 mm 35 x 105 x 17 mm 8 in
0613132025
2,5 mm 150 mm 27 x 82 x 13 mm 6 in
061313208
8 mm 150 mm 35 x 105 x 17 mm 6 in
061313203
3 mm 150 mm 27 x 82 x 13 mm 6 in
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
  • Klinge: Sechskantklinge mit Seitenabtrieb, mattverchromt

  • Abtrieb: SW ähnlich DIN 911