2K-Dickschichtlack
2K-Dickschichtlack - 1
2K-Dickschichtlack - 2
2K-Dickschichtlack - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Dickschichtlack

Grundierung, Korrosionsschutz und Decklack in einem Produkt.

  • Inhaltsgewicht: 5 kg
  • Chemische Basis: Polyurethan Acryl
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Trockenzeit max.: 24 h
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Staubtrockenzeit: 2 h
  • Zündtemperatur: 240 °C
  • Sprühabstand min.: 15 cm
  • Sprühabstand max.: 25 cm
  • Temperaturbeständigkeit max.: 150 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 180 °C
  • Dichte: 1,398 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C, DIN 53217
  • Verarbeitungsbedingung: bei 10°C und 80% relative Luftfeuchtigkeit
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Viskosität/Konsistenz: Flüssig
  • Vollbelastbarkeit: 9 d
  • Grifffestigkeit min./max.: 8-10 h
  • Vorbehandlung Untergrund erforderlich: Eisen, Stahl reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und einfetten mit Silikonentferner
  • Festkörperanteil min./max.: 65-70 %
  • Ergiebigkeit min./max. (Fläche): 6-6,5 m²
  • Wasserlöslich: Nein
  • Harzfrei: Nein
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • Chlorfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Bleifrei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Alterung, Witterung

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Glanzgrad Farbe VOC Gehalt (CH) Inhaltsgewicht Anzahl VE
Preis/VE
5866204106
Seidenmatt Farbtonkategorie 1 420 g/l 5 kg
1 St.
5866204107
Matt Farbtonkategorie 1 420 g/l 5 kg
1 St.
5866204206
Seidenmatt Farbtonkategorie 2 351,8 g/l 5 kg
1 St.
5866204207
Matt Farbtonkategorie 2 351,8 g/l 5 kg
1 St.
5866204105
Seidenglanz Farbtonkategorie 1 420 g/l 5 kg
1 St.
5866204205
Seidenglanz Farbtonkategorie 2 351,8 g/l 5 kg
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
  • Lange offene Zeit, hohe Schichtstärke

  • Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften

  • Hohe UV- und Wetterbeständigkeit

  • Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit

  • Sehr gute Wasserbeständigkeit, lösemittelfest

  • Festkörperanteil am Stammmaterial: 74,8 Prozent
Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.


Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (d) ChemVOC FarbV. : 420 g/l.


Max. VOC Gehalt 2K-Dickschichtlack: 420 g/l.



Wichtig!


Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden!

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01


  • Brandverhalten B

  • Rauchentwicklung s1

  • Brennendes Abtropfen d0

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.