Federstecker
Federstecker - 1
Federstecker - 2
Federstecker - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Federstecker

DIN 11024 Edelstahl A2 blank

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Doppelt

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Ringinnendurc... Klemmbereich min./max. Länge Anzahl VE
Preis/VE
0472325
2,5 mm 20 mm 9-11 mm 42 mm
0472332
3,2 mm 20 mm 11-14 mm 48 mm
100 St.
047234
4 mm 20 mm 14-20 mm 64 mm
80 St.
047235
5 mm 25 mm 20-26 mm 80 mm
10 St.
0472363
6,3 mm 25 mm 26-34 mm 97 mm
10 St.
047237
7 mm 30 mm 34-45 mm 125 mm
25 St.
047238
8 mm 30 mm 45-56 mm 150 mm
10 St.