Kugelführung Vollauszug 10 kg
Kugelführung Vollauszug 10 kg - 1
Kugelführung Vollauszug 10 kg - 2
Kugelführung Vollauszug 10 kg - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugelführung Vollauszug 10 kg

Nutmontage

  • Nennlänge: 246 mm
  • Geeignet für Schubkastentiefe min.: 246 mm
  • Geeignet für Schubkastentiefe max.: 517 mm
  • Auszugsweg (AW): 268 mm
  • Traglast bei 100000 Zyklen: 10 kg
  • Temperatureinsatzbereich min.: 10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 40 °C
  • Schubkastenschienenlänge (LS): 246 mm
  • Korpusschienenlänge (LK): 246 mm
  • Abstand Befestigungslöcher Korpusschiene (Loch 1 - Loch 2): 96 mm
  • Abstand Befestigungslöcher Korpusschiene (Loch 2 - Loch 3): 96 mm
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Nennlänge Geeignet für Schubkastentiefe min. Geeignet für Schubkastentiefe max. Auszugsweg (AW) Anzahl VE
Preis/VE
0684510540
246 mm 246 mm 517 mm 268 mm
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
Bequemer Zugriff auf gesamten Inhalt


Überauszug 20 mm bei Schubkastentiefe 246 mm



Hervorragender, seitenstabiler Lauf

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.