Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ BZ
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 1
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 2
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 3
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 4
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ BZ - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ BZ

Edelstahl A2, verzinkt

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff Dichtscheibe: Edelstahl A2
  • Oberfläche Dichtscheibe: Blank
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfhöhe: 4,5 mm
  • Antriebart: Sechskant
  • Außenantrieb: SW3/8
  • Kopfform: Sechskantkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 38 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Scheibendurch... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0201263130
130 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
100 St.
0201263115
115 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201263150
150 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
100 St.
020126319
19 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
500 St.
020126350
50 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
300 St.
020126364
64 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
200 St.
020126375
75 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
200 St.
020126390
90 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201463100
100 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201463130
130 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201463115
115 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201463150
150 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
100 St.
020146319
19 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
500 St.
020146325
25 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
500 St.
020146332
32 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
400 St.
020146338
38 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
400 St.
020146350
50 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
300 St.
020146364
64 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
200 St.
020146375
75 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
200 St.
020146390
90 mm 19 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
020163 100
100 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
020163 115
115 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
020163 130
130 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
020163 175
175 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
020163 19
19 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
020163 25
25 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
500 St.
020163 32
32 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
020163 75
75 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
300 St.
020163 64
64 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
020163 90
90 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
0201263100
100 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
020126332
32 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
400 St.
020126325
25 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
500 St.
020163 150
150 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
150 St.
020126338
38 mm 22 mm Edelstahl A2 Verzinkt
400 St.
020163 38
38 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
020163 45
45 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
020163 50
50 mm 16 mm Edelstahl A2 Verzinkt
300 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Dichtscheibe mit witterungsbeständiger EPDM-Dichtung

Leistungsnachweis

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung


  • Z-14.1-4

  • Z-14.4-407 (Sandwichbefestigung) (Länge ≥ 50 mm)

  • Z-14.1-537 (Aluminium)


Europäisch Technische Zulassung ETA 10/0184



Europäisch Technische Zulassung ETA 13/0210 (Länge ≥ 50 mm)