Schnittschutzhandschuh Cut 5/200 mit Kevlar®

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnittschutzhandschuh Cut 5/200 mit Kevlar®

Extrem widerstandsfähig gegen Schnitt und Abrieb. Mit robuster Naturlatexbeschichtung

  • Größe: 10
  • Strickteilung/Gauge: 13
  • Werkstoff Trägermaterial: Kevlar®/Aramid/Stahl/Acryl
  • Werkstoff Beschichtung: Naturlatex mit Schrumpfrauung
  • EN-Norm: 388, 420
  • Kategorie: II
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
Art.-Nr. Größe Strickteilung... Werkstoff Trägermaterial Werkstoff Beschichtung Anzahl VE
Preis/VE
0899451310
10 13 Kevlar®/Aramid/Stahl/Acryl Naturlatex mit Schrumpfrauung
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
  • Nahtlos rundgestricktes Trägergewebe aus spezieller Kevlar® Schnittschutzfaser, Stahl und Acryl

  • Hervorragende Schnitt- und Abriebfestigkeit insbesondere bei Belastungen unter Druck

  • Gute Griffigkeit und Schutz vor Stichdurchdringung und Metallspänen durch widerstandsfähige Naturlatexbeschichtung

  • Gute Belüftung durch offenen Handrücken

DuPontTM und Kevlar® sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken von E. I. du Pont de Nemours and Company oder deren Tochtergesellschaften.