Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber - 1
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber - 2
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber - 3
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber

Hochfester Kraftkleber mit Strukturfasern verstärkt

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Farbe: Transparent
  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Hautbildezeit min.: 7 min
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 1 mm/d / Je nach Raupenstärke
  • Funktionsfestigkeit min.: 20 min
  • Funktionsfestigkeit Bedingung: bei spannungsfreien Materialien
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 7 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 110 °C
  • Flammpunkt min.: 181 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 15°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Nein
  • PVC frei: Ja
  • VOC frei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893100115
310 ml Kartusche Transparent Polyurethan
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
Faserverstärkt


Durch die integrierte Glasfaserarmierung wird eine ausgezeichnete Klebkraft auch bei hoch belasteten Verklebungen erreicht.



Geprüfte Klebeigenschaften


  • Geprüfte Wasserbeständigkeit D4 nach EN 204 (Prüfnummer: 50533042/3)

  • Wärmestandfestigkeit nach EN 14257 - Watt 91 (Prüfnummer: 505 33042/4)


Schnellhärtend


  • Schnelle Reaktionszeit mit hoher Anfangsfestigkeit bereits nach ca.15 Minuten.

  • Gewährleistet schnelle Weiterarbeit.


Transparente Aushärtung



Breites Haftspektrum



Schwach aufschäumend



Schleif- und überlackierbar



Witterungs- und alterungsbeständig



Silikonfrei

Hinweis

Kleberaupe darf aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 2,5 mm betragen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.