Multi-Linienlaser MLLG 18
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 1
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 2
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 3
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 4
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 5
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 6
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 7
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 8
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 9
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multi-Linienlaser MLLG 18

Hochwertiger, elektronischer, selbstnivellierender Linienlaser mit sehr gut sichtbaren, grünen Laserlinien. Inklusive einer Lasersichtbrille und einem Akku.

  • Laserklasse: 2M
  • Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge): 1 mm/10m
  • Selbstnivellierungsbereich (+/-): 4 Grad
  • Reichweite ohne Empfänger: 50 m
  • Reichweite mit Empfänger: 200 m
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 45 °C
  • Länge: 215 mm
  • Breite: 150 mm
  • Höhe: 156 mm
  • Schutzart IP: IP 55
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon
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
Art.-Nr. Laserklasse Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge) Selbstnivelli... Reichweite ohne Empfänger Anzahl VE
Preis/VE
5709300110
2M 1 mm/10m 4 Grad 50 m
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
Sekundenschnelle Nivellierung, höchste Genauigkeit und enorme Arbeitszeitersparnis


Elektronische Selbstnivellierung



Linien einzeln schaltbar


  • Durchgehende 360° Linie in der horizontalen sowie in der vertikalen.

  • 4 x 90° Linien in der vertikalen. 90°Winkel auf dem Boden.


Lange Betriebsdauer


Lithium-Ionen Akkupack



Für horizontale und vertikale Anwendung ohne das Gerät umzulegen


Mit Lotfunktion



Problemloser Einsatz bei hellen Lichtverhältnissen bei größeren Entfernungen


In Kombination mit dem Handempfänger



Einsatz bei Regen, sowie in staubreicher Umgebung


Schutzklasse IP 55