Stretch X Latzhose Damen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stretch X Latzhose Damen

Die widerstandsfähige Damen Latzhose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Zusätzlich vermeiden verdeckte Knöpfe Oberflächenkratzer.

  • Werkstoff: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 260 g
  • Waschbar bei: 60°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 33 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M404216515
Weiß 50 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404216499
Weiß 34 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404214507
Anthrazit 42 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404214499
Anthrazit 34 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404215505
Blau 40 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404216509
Weiß 44 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404216519
Weiß 54 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404214509
Anthrazit 44 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404215503
Blau 38 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404215507
Blau 42 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404215511
Blau 46 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404216501
Weiß 36 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404216507
Weiß 42 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404214515
Anthrazit 50 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404216517
Weiß 52 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404215513
Blau 48 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404215517
Blau 52 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404214517
Anthrazit 52 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404216503
Weiß 38 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404216505
Weiß 40 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404216513
Weiß 48 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404214519
Anthrazit 54 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404215499
Blau 34 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404215509
Blau 44 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404215515
Blau 50 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404214503
Anthrazit 38 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404214511
Anthrazit 46 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404214501
Anthrazit 36 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404214513
Anthrazit 48 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404215501
Blau 36 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404215519
Blau 54 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404216511
Weiß 46 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M404214505
Anthrazit 40 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
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
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 8 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, mit Knöpfen verstellbarer Bund

  • Dreifachnähte, Ausweishalter Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404