Sechskant-Hutmutter hohe Form
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 0
Sechskant-Hutmutter hohe Form - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Hutmutter hohe Form

DIN 1587, Stahl 6, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 6
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: Hoch
  • DIN: 1587
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Steigung Anzahl VE
Preis/VE
035614
M14 25 mm SW22 2 mm
035618
M18 32 mm SW27 2,5 mm
50 St.
035620
M20 34 mm SW30 2,5 mm
035624
M24 42 mm SW36 3,0 mm
03563
M3 7 mm SW5,5 0,5 mm
03565
M5 10 mm SW8 0,8 mm
03566
M6 12 mm SW10 1 mm
035610
M10 18 mm SW17 1,5 mm
035616
M16 28 mm SW24 2 mm
035612
M12 22 mm SW19 1,75 mm
03564
M4 8 mm SW7 0,7 mm
03568
M8 15 mm SW13 1,25 mm
035630
M30 52 mm SW46 3,5 mm
25 St.
0356912
M12 22 mm SW18 1,75 mm
50 St.
0356910
M10 18 mm SW16 1,5 mm
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Ausführung ohne Freistich