Edelstahl-Schneidklinge
Edelstahl-Schneidklinge - 1
Edelstahl-Schneidklinge - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Edelstahl-Schneidklinge

Rostfreie Klinge für dauerhaft saubere Schnitte.

  • Klingenbreite: 18 mm
  • Klingenlänge: 110 mm
  • Klingenstärke: 0,5 mm
  • Werkstoff: Edelstahl, 1.4034
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
Art.-Nr. Klingenbreite Klingenlänge Klingenstärke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071566 085
18 mm 110 mm 0,5 mm Edelstahl, 1.4034
10 St.
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
  • Ohne Abbrechsegmente, keine Sollbruchstellen

  • Spezial-gehärtete Schneidklinge

  • Sichere Aufbewahrung im praktischen Schiebespender