Reparatur-Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A
Reparatur-Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 1
Reparatur-Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 2
Reparatur-Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba<SUP>®</SUP> Typ A - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reparatur-Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A

Reparaturschraube aus Edelstahl A2 mit witterungsbeständiger Elastomerdichtscheibe (Ø 19mm)

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Werkstoff Dichtscheibe: Edelstahl A2
  • Oberfläche Dichtscheibe: Blank
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 7,2 mm
  • Länge: 19 mm
  • Kopfhöhe: 4,6 mm
  • Antriebart: Sechskant
  • Außenantrieb: SW3/8
  • Scheibendurchmesser: 19 mm
  • Kopfform: Sechskantkopf
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Werkstoff Dichtscheibe Oberfläche Dichtscheibe Anzahl VE
Preis/VE
020107219
Edelstahl A2 Blank Edelstahl A2 Blank
500 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Leistungsnachweis


Europäische Technische Zulassung ETA-10/0184