Grundplatte Quadratlochplattensystem

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Grundplatte Quadratlochplattensystem

Die praktische Ordnungshilfe für die übersichtliche und platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Kleinteilen und anderen Arbeitsmaterialien.

  • Lochung: 10 x 10 mm
  • Lochabstand: 38 mm
  • Dicke: 1,25 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe Farbe Lochung Lochabstand Anzahl VE
Preis/VE
0960050001
495 x 457 mm Resedagrün RAL 6011 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050002
991 x 457 mm Resedagrün RAL 6011 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050003
1486 x 457 mm Resedagrün RAL 6011 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050011
495 x 457 mm Graphitschwarz RAL 9011 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050012
991 x 457 mm Graphitschwarz RAL 9011 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050013
1486 x 457 mm Graphitschwarz RAL 9011 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050021
495 x 457 mm Verkehrsrot RAL 3020 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050022
991 x 457 mm Verkehrsrot RAL 3020 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050023
1486 x 457 mm Verkehrsrot RAL 3020 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050031
495 x 457 mm Enzianblau RAL 5010 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050032
991 x 457 mm Enzianblau RAL 5010 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050033
1486 x 457 mm Enzianblau RAL 5010 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050000
495 x 228 mm Resedagrün RAL 6011 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050010
495 x 228 mm Graphitschwarz RAL 9011 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050020
495 x 228 mm Verkehrsrot RAL 3020 10 x 10 mm 38 mm
1 St.
0960050030
495 x 228 mm Enzianblau RAL 5010 10 x 10 mm 38 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Symmetrisch perforierte Stahlblechplatte mit Quadratlochung

  • Verstärkungsprofil an der Rückseite ist seitlich umkantet und verschweißt

  • Lochabstand bleibt auch bei mehreren Platten neben- bzw. übereinander erhalten

  • Löcher in den Verstärkungsprofilen für leichte Wandmontage