Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern - 1
Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern

DIN 125, Polyamid

  • Normen: DIN 125
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: A

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
04210010
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
04210012
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
04210016
M16 17 mm 30 mm 3 mm
04210018
M18 19 mm 34 mm 3 mm
500 St.
04210024
M24 25 mm 44 mm 4 mm
100 St.
0421002
M2 2,2 mm 5 mm 0,3 mm
5000 St.
04210028
M27 28 mm 50 mm 4 mm
100 St.
0421003
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
04210034
M33 34 mm 60 mm 5 mm
50 St.
0421004
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
0421006
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
0421005
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
0421008
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
04210020
M20 21 mm 37 mm 3 mm
100 St.
04210030
M30 31 mm 56 mm 4 mm
100 St.
04210045
M45 46 mm 85 mm 8 mm
25 St.
0421007
M7 7,4 mm 14 mm 1,6 mm
04210022
M22 23 mm 39 mm 3 mm
100 St.
04210037
M36 37 mm 66 mm 5 mm
100 St.
04210014
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
100 St.
04210040
M39 40 mm 72 mm 6 mm
100 St.
04210025
M2,5 2,7 mm 6 mm 0,5 mm
5000 St.
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
  • Beständig gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C