LED-Kontrollgerät LCG PRO 12 V
LED-Kontrollgerät LCG PRO 12 V - 1
LED-Kontrollgerät LCG PRO 12 V - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Kontrollgerät LCG PRO 12 V

Zur Anpassung elektrischer Eigenschaften der LED-Leuchten an die Anforderungen von Zugmaschinen mit Bordcomputersystemen

  • Farbe: Blau
  • Kabelanschluss: Mit Kabel
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Länge: 175 mm
  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 22 mm
  • Prüfzeichen: ADR
  • Schutzart IP: IP 6K9K
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
Art.-Nr. Farbe Kabelanschluss Nennspannung Länge Anzahl VE
Preis/VE
081246 052
Blau Mit Kabel 12 V/DC 175 mm
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
Kontrolliert Brems-, Blink-, Schluss-, Nebelschluss- und Rückfahrleuchte



Wasserdicht vergossen


Kabel 8 x 1 mm2, Eingangsseite Länge 3,5 m, Ausgangsseite Länge 1,25 m

Hinweis

Es ist nur 1 LED-Kotrollgerät LCG PRO je Fahrzeug notwendig. Das LCG PRO muss auf einer ausreichend bemessenen Metalloberfläche montiert werden, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.