Schutzbrille Electra
Schutzbrille Electra - 0
Schutzbrille Electra - 1

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille Electra

Höchst funktionelle Schutzbrille in sportlich-filigranem Design

  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe EN-Norm Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz Anzahl VE
Preis/VE
0899102341
Grau 166, 172 Polycarbonat 400 nm
1 St.
0899102340
Klar 166, 170 Polycarbonat 400 nm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Optimale Passform - optimaler Durchblick


  • Für unterschiedlichste Kopfformen geeignet

  • 100% UV-Schutz (bis 400 nm)


Hervorragender Komfort


  • Äußerst geringes Gewicht von 23 g

  • Weiche, verstellbare Nasenauflage für rutschfesten Sitz

  • Rutschhemmende Bügelenden


Hochwertige Beschichtung der Scheibe


  • Außen extrem kratzfest

  • Innen dauerhaft beschlagfrei