Designrost Bubble Line flach/superflach

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Designrost Bubble Line flach/superflach

Für Duschboard Line flach, Duschboard Line superflach, Duschrinne superflach

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Glanzgrad: Poliert
  • Belastungsklasse: K3 (bis 300 kg)

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Werkstoff Glanzgrad Belastungsklasse Anzahl VE
Preis/VE
5273355050
500 x 52 x 16 mm Edelstahl Poliert K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273355060
600 x 52 x 16 mm Edelstahl Poliert K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273355070
700 x 52 x 16 mm Edelstahl Poliert K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273355080
800 x 52 x 16 mm Edelstahl Poliert K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273355090
900 x 52 x 16 mm Edelstahl Poliert K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273355100
1000 x 52 x 16 mm Edelstahl Poliert K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273355110
1100 x 52 x 16 mm Edelstahl Poliert K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273355120
1200 x 52 x 16 mm Edelstahl Poliert K3 (bis 300 kg)
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
Aus einem Material, ohne zusätzliche Montageklipse/Halter


  • Nichts kann abbrechen/verloren gehen

  • Sehr reinigungsfreundlich