7-poliger Stecker 12 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

7-poliger Stecker 12 V

Verschraubung mit Gummidichtung bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz

  • Kontaktausführung: Schraubkontakt
  • Werkstoff Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
  • ISO: 1724

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Kontaktausfüh... Werkstoff Kontakte ISO Anzahl VE
Preis/VE
0555305517
Aluminium Schraubkontakt Kupfer-Zink-Legierung 1724
5 St.
0555405517
Kunststoff Schraubkontakt Kupfer-Zink-Legierung 1724
5 St.
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
Verschraubung ist für Kabel mit Durchmesser 9,2 mm bis 11,5 mm geeignet



Aluminium-Ausführung mit Zugentlastung



7-poliges System:


  • Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten

  • Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand

  • Betriebstemperatur: -25°C bis +75°C

  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO1724

  • Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm²-Leitung)
Leistungsnachweis

Nach ISO 1724 (N-Ausführung)