Schienenverbinder
Schienenverbinder - 1
Schienenverbinder - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schienenverbinder

Für Montageschiene 47x37 und 60x37

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Passend für Montageschiene Anzahl VE
Preis/VE
0865770910
195 mm 24 mm 57 mm 70 x 44 mm
10 St.
0865760910
195 mm 24 mm 48 mm 60 x 37 mm
10 St.
0865747910
195 mm 24 mm 35 mm 47 x 37 mm
10 St.
0865700000
200 mm 45 mm 42 mm
30 St.
0865739910
195 mm 37 mm 26 mm
10 St.
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
Aluminium



Reine Steckverbindung


Schnelle Montage ohne zusätzlich notwendige Verschraubung

Hinweis

Schienenverbinder inkl. Bohrschrauben (Art.-Nr. 0865747911 und Art.-Nr. 0865760911) werden ausschließlich bei der Grundschiene des Einlegesystems benötigt.