Parkett-Acryl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Parkett-Acryl

Zur Abdichtung von Parkettfugen im Innenbereich

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: Polyacryldispersion
  • Dichte: 1,75 g/cm³
  • Dauerbewegungsaufnahme: 10 %
  • Geruch/Duft: Schwacher Geruch
  • Hautbildezeit min.: 10 min
  • Härte nach Shore A: 25
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -25 bis 80 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 1 mm/d
  • Endfestigkeit min.: 28 d
  • Schleifbar nach: 10 d

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Lagerfähigkeit ab Herstellung Inhalt Gebinde Anzahl VE
Preis/VE
08921710
Ahorn, Birke 24 Monate 310 ml Kartusche
08921711
Buche, hell 24 Monate 310 ml Kartusche
08921712
Esche, hell 18 Monate 310 ml Kartusche
08921716
Nussbaum 24 Monate 310 ml Kartusche
08921713
Eiche 24 Monate 310 ml Kartusche
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
Flexibilität


Hohe Bewegungsaufnahme.



Schleifbarkeit


Bei nachträglichen Schleifarbeiten am Parkett kann das Parkett-Acryl, ohne Beschädigung am Dichtstoff hervorzurufen, überschliffen werden.



Überlackierbarkeit


Nach Aushärtung mit handelsüblichen Parkettversiegelungsprodukten behandelbar bzw. überstreichbar (Vorversuche erforderlich).



Silkonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.