Hängerahmen OrgaAer
Hängerahmen OrgaAer - 1
Hängerahmen OrgaAer - 2
Hängerahmen OrgaAer - 3
Hängerahmen OrgaAer - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hängerahmen OrgaAer

Korpusbreite 800 mm

  • Passend für lichte Korpusbreite: 762 mm
  • Nutzbreite: 679 mm
  • Auszugsart: Vollauszug
  • Werkstoff Hängerahmen: Stahl
  • Oberfläche Hängerahmen: Pulver beschichtet

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für DIN-Format Mindesteinbau... Nutztiefe Schließsystem Anzahl VE
Preis/VE
0684603019
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 320 mm 265 mm Soft-close
1 St.
0684603020
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 320 mm 265 mm Soft-close
1 St.
0684603023
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 320 mm 265 mm Self-close
1 St.
0684603024
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 320 mm 265 mm Self-close
1 St.
0684603025
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 390 mm 330 mm Soft-close
1 St.
0684603026
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 390 mm 330 mm Soft-close
1 St.
0684603029
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 390 mm 330 mm Self-close
1 St.
0684603030
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 390 mm 330 mm Self-close
1 St.
0684603031
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 540 mm 490 mm Soft-close
1 St.
0684603032
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 540 mm 490 mm Soft-close
1 St.
0684603035
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 540 mm 490 mm Self-close
1 St.
0684603036
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 540 mm 490 mm Self-close
1 St.
0684603027
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) oder DIN A4 (längs) 405 mm 330 mm Tipmatic
1 St.
0684603033
2x DIN A4 (quer), 3x DIN A5 (quer) 555 mm 490 mm Tipmatic
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
Mit Nova Pro Vollauszug


Für schwebeleichten Lauf



Hängerahmen vormontiert


Einfache Montage



Lieferumfang:


  • 1 x Hängerahmen inkl. 2 Schließkästen

  • 1 Paar Auszüge

  • 1 x Mittelsteg

  • 1 x OrgaAer Tipmatic Verriegelungseinheit (nur bei Version Tipmatic)

  • 1 x Montageanleitung
Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!