Grip-Materialauszug OrgaAer

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Grip-Materialauszug OrgaAer

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: Blank
  • Breite: 370 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Tiefe: 478 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Oberfläche Breite Anzahl VE
Preis/VE
0684602835
Weißaluminium RAL 9006 ähnlich Kunststoff Blank 370 mm
1 St.
0684602836
Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich Kunststoff Blank 370 mm
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
Einbaumaß 392 mm



Rutsch- und geräuschhemmende Gripbeschichtung am Boden



Weichkomponenten sind aufgespritzt


Kein Verlust der Nutztiefe



Passend für OrgaAer Teilauszug


Individuelle Bestückung



Werkzeuglose Montage


Schnelle Montage und Demontage

Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!