Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS - 3
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 120-HS

Für Holztüren, für Deckenmontage

  • Montagevariante: Deckenmontage
  • Traglast: 120 kg
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 40-50 mm
  • Geeignet für Türbreite min.: 625 mm
  • Geeignet für Türbreite max.: 2000 mm
  • Türhöhe max.: 3000 mm
  • Höhenverstellung: +/- 5 mm
  • Dämpfung: Optional
  • Lagertechnik: Kugelgelagert
  • Lieferumfang: 2 x Laufwagen, 2 x Tragflansch, 1 x Bodenführung, 2 x Schienenstopper
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
Art.-Nr. Montagevariante Traglast Geeignet für Türstärke min./max. Geeignet für Türbreite min. Anzahl VE
Preis/VE
0687910631
Deckenmontage 120 kg 40-50 mm 625 mm
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
  • Tragkraft: 120 kg

  • Türdicke: 40 – 50 mm

  • Türbreite: 625 - 2000 mm

  • Türhöhe: max. 3000 mm

  • Höhenverstellung ± 5 mm am Laufwagen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.