Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und überlanger Bohrspitze piasta®
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und überlanger Bohrspitze piasta<SUP>®</SUP> - 1
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und überlanger Bohrspitze piasta<SUP>®</SUP> - 2
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und überlanger Bohrspitze piasta<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und überlanger Bohrspitze piasta®

Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit überlanger Bohrspitze und 6-kant-Kopf

  • Werkstoff: Bimetall
  • Oberfläche: Zink-Lamelle
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 5,5 mm
  • Länge: 38 mm
  • Kopfhöhe: 5,2 mm
  • Antriebart: Sechskant
  • Außenantrieb: SW8
  • Bundaußendurchmesser: 12,6 mm
  • Bohrspitzenlänge: 13,5 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 12 mm
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Zulassung: ETA-10/0184
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0214825538
Bimetall Zink-Lamelle Ja 5,5 mm
250 St.
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
  • Für die Befestigung von Aluminium- und Stahlprofilblechen auf dicken Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen.

  • Max. zu durchbohrende Materialdicke = 12 mm

  • Ähnlich DIN 7504-K
Hinweis

ORSY-lagerfähig