Türdrücker Eventus Rosettengarnitur
Türdrücker Eventus Rosettengarnitur - 1
Türdrücker Eventus Rosettengarnitur - 2
Türdrücker Eventus Rosettengarnitur - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker Eventus Rosettengarnitur

Der Türdrücker Eventus ist aus druckgegossenem Zink hergestellt. Die Oberfläche ist verchromt und in einer polierten/matten Optik gehalten

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Verchromt / A2 Optik
  • Glanzgrad: Poliert/matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Federgelagert
  • Einstecktiefe: 36 mm
  • Grifflänge: 136 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 14,8 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 71 mm
  • Rosettendurchmesser: 52,5 mm
  • Rosettenstärke: 11 mm
  • Nockendurchmesser: 7,8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Geeignet für Entfernung (Griff-Schloss) Wechselstift Anzahl VE
Preis/VE
0687171221
WC/ Bad WC- und Badtüren 78 mm
1 St.
0687171220
BB Zimmertüren 72 mm
1 St.
0687171224
PZ Wohnungseingangstüren 72 mm Mit M12-Gewinderolle
1 St.
0687171223
PZ Wohnungseingangstüren 72 mm Mit M12-Gewinderolle
1 St.
0687171222
PZ Wohnungseingangstüren, Zimmertüren 72 mm
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
Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.



Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!