Kegelschmiernippel 180°, gerade Form
Kegelschmiernippel 180°, gerade Form - 1
Kegelschmiernippel 180°, gerade Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelschmiernippel 180°, gerade Form

DIN 71412, Edelstahl A2

  • Länge: 15 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 5,5 mm
  • Höhe: 15 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4305
  • Oberfläche: Blank
  • Normen: DIN 71412
  • Form: Sechseckig
  • Steigung: 1 mm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Schlüsselweite Produktgewicht (per Stück) Länge Anzahl VE
Preis/VE
098675 61
M6 x 1 7 mm 2,800 g 15 mm
100 St.
098675 81
M8 x 1 9 mm 3,8 g 15 mm
100 St.
098675 101
M10 x 1 11 mm 5,310 g 15 mm
100 St.
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
  • Gerade Form H1/A 180°

  • Mit kegeligem Gewinde